• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, mittelgroßes Standardmodell, Standard Modell, 0-25 mm, Spannmutter, Feststelleinrichtung, ohne Ratsche

Artikel-Nr.: 150-212-10
Netto: 111,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150-212-10
EAN / GTIN 4946368862613
Herstellernummer 150-212-10

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard, mittelgroße Einbaumessschraube, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Zylindrischer Einspannschaft und ein flache oder sphärische Messfläche Mit hartmetallbestückter Messfläche

Merkmal:

Spindel Ø: 10 mm
Abstufung: 0,01 mm
Digital/Analog: Analog
Inch-Metrisch: Metrisch

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb