• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lackabzieh-Pinzette Geriffelt 125 mm

Artikel-Nr.: 15 11 120
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 11,18 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Pinzette

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 15 11 120
Kopieren
EAN / GTIN 4003773015550
Kopieren
Herstellernummer 15 11 120
Kopieren
L-Nummer L70010 541
Kopieren
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lackabzieh-Pinzetten sind zum Entfernen von Isolierlack auf Drähten vor allem für für den industriellen Einsatz
  • Für Elektronikindustrie, Reparatur- und Bastelarbeiten
  • Zusätzlich erhältlich: Mit vier Ersatzklingen für unterschiedliche Durchmesser

Merkmal:

  • Abisolierwerte (Durchmesser): 0,6mm
  • Oberfläche: schwarz lackiert
  • Spitzenbreite (B): 10mm
  • Ausführung Pinzettenspitze: Abisolieren
  • Säurebeständigkeit: Sehr gut
  • ESD-geprüft: nein
  • VDE-geprüft: nein
  • Branchen: Industrie Elektronik
  • Magnetisch: magnetisch (100%)
  • Verhalten: Leitfähig
  • schwarz lackiert
  • Geriffelt