• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspann-Abzughaken 200 mm

Artikel-Nr.: 1499386
Netto: 116,26 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Abziehwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1499386
    EAN / GTIN 4036976124613
    Herstellernummer 1499386
    L-Nummer L60160 6326

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellspann-Abzughaken zu Abzieher No. 1.04

    Merkmal:

    • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 36 mm
    • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 6,5 mm
    • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 28 mm
    • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 200 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Hakenbremse vorhanden: nein
    • Schnellspannhebel vorhanden: ja
    • Spannbügel vorhanden: nein
    • Spindel Abrutschsicherung: nein
    • umdrehbare Arme vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb