VHM-Gewindebohrer-Ausbohrer, zylindrischer Schaft mit Sechskant M5

Artikel-Nr.: 149830 M5
Netto: 63,60 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

für Gewindebohrer M5
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Spannutenlänge Lc 19 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 5 mm
Schafttoleranz h6
Farbring rot
Produktart Gewindeausbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 149830 M5
EAN / GTIN 4045197326928

Anwendertabelle

Stahl < 67 HRC
H
10
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Zylinderschaft mit Sechskant zur Aufnahme im Bohrfutter und selbstzentrierende Schneide.

Verwendung:

Zum Ausbohren von abgebrochenen Gewindebohrern. Stabile Aufspannung erforderlich, Bohrung trocken und frei von Schneidöl.

Hinweis:

vc für Werkstoff < 67 HRC 10 - 28 m/min.
Schutzbrille tragen.
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
    für Gewindebohrer Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb