• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Service Arbeitshose mit Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C50

Artikel-Nr.: 149513308699C50
Netto: 72,90 €
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
Farbe marineblau / schwarz
Konfektionsgröße DE 50
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 149513308699C50
EAN / GTIN 7330509544068
Herstellernummer 149513308699C50
L-Nummer L00980 909

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
60% Baumwolle, 40% Polyester, Ripstop 250g/m²

Taschen
Gesäßtaschen
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Seitentaschen
Kniepolstertaschen - oben mit Abdeckung und Klettverschluss. Stretchmaterial an Außen- und Innenseite für eine bessere ergonomische Passform
Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh

Details
Hammerschlaufe an der Seite
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
D-Ring
Verdeckte Knöpfe

Abschluss
Verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Stretch-Einsätze im Schritt, an der Wade und Kniepolstertasche

Reflex
Reflektierende Details

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen

Beschreibung:

  • Robuste und funktionelle Ripstop Service Arbeitshose
  • Für einen optimalen Schnitt und perfekten Tragekomfort hat die Bundhose Stretch-Einsätze an den Waden und im Schritt, so wie von oben zu füllende Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch
  • Sorgfältig gewählte Details, wie zum Beispiel, diskrete Reflexpaspeln, Handytasche aus leichtem Netzfutter, Zollstocktasche und ein praktischer Messerhalter machen diese Bundhose zu einem passenden Begleiter im Arbeitsalltag

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb