Adapter für Werkzeughalter 6,3C

Artikel-Nr.: 148706 6,3C
Netto: 11,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
576 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite □ 2,5 mm - 5,5 mm
für Handgewindebohrer DIN 352 M3 - M10
Schaft-Norm DIN 3126 Form C
Material Ganzstahl
Produktart Gewindebohr-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 148706 6,3C
EAN / GTIN 4062406745721
Herstellernummer 148706 6,3C

Beschreibung

Ausführung:

Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Verschiebbarer Quergriff mit Rillen mittig und an beiden Enden zum Einrasten der Arretierkugel. Halter mit Edelstahlmantel. Ratsche umschaltbar für Links-/ Rechtsgang oder fest. Ganzstahl-Ausführung für hohe Drehmomentbelastung. Spannbacken gefräst und gehärtet für hohe Zähigkeit und optimale Oberflächenhärte.
Adapter mit 1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 in Ganzstahlausführung, zur Aufnahme kleiner Gewindebohrer (M3 - M10).

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

Hinweis:

Die Vierkantmaße weiterer Gewindebohrer- und Reibahlen-Größen finden Sie in den Tabellen der jeweiligen Produktgruppen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb