• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profilflachschleifen Keramisch konventionell 250 x 20 x 51 mm SD46A 1202 JJ9P VK3

Artikel-Nr.: 148656
Netto: 52,35 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 148656
EAN / GTIN 9003171486568
Herstellernummer 148656

Beschreibung

Beschreibung:

Im keramisch konventionellen Profilflachschleifen bieten wir Scheiben mit Spezialkorunden in hochporöser Struktur. In den Korngrößen 80 und 120 für Pendelschliff und in Siliciumcarbid in Korngröße C180 für Tiefschliff erhältlich.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 120
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : SD46A 1202 JJ9P VK3
  • Abmessung (D x T x H): 250 x 20 x 51 mm
  • Durchmesser: 250 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Bohrung: 51 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Minimaler Abricht-Diamantverschleiß
  • Individuell wählbar
  • Universeller Einsatz

Verwendung:

  • Für das Profilflachschleifen von hochlegierten Stählen
  • Für hochlegierte Stähle, HSS, Edelstahl und Hartmetall im Nassschliff einsetzbar