{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 3 mm - 9 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M4 − M12 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Gesamtlänge | 280 mm | |
Produktart | Windeisen |
Artikelnummer | 148150 2 | |
EAN / GTIN | 4045197814883 | |
Herstellernummer | 148150 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
25,70 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
892 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.245 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.285 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge | 280 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spannweite □ | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm |
Produktart | Windeisen | Windeisen | Windeisen | Windeisen |