• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebeleisen mit PVC-Griff 390 mm

Artikel-Nr.: 1471937
Netto: 24,71 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hebeleisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1471937
EAN / GTIN 4010883100984
Herstellernummer 1471937
L-Nummer L60160 1819

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vanadium Stahl, chromatiert
  • In der ganzen Länge gehärtet
  • Ergonomischer PVC-Handgriff
  • Zäh und nahezu unverwüstlich

Merkmal:

  • Achtkantschaft [mm]: 12 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 15 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 390 mm
  • Griffmaterial: PVC
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schneidenbreite [mm]: 15,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb