Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer + Kernloch-Spiralbohrer M3-12

Artikel-Nr.: 146650 M3-12
Netto: 197,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für metrisches Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Norm: DIN 371; DIN 376

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Norm DIN 371; DIN 376
    für metrische Gewinde M3 − M12
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 146650 M3-12
    EAN / GTIN 4045197085139
    Herstellernummer 146650 M3-12

    Beschreibung

    Ausführung:

    Beim Öffnen der Kassette stellen sich die Werkzeuge automatisch auf und sind dann problemlos zu entnehmen.
    Zusammengestellt aus Maschinen-Gewindebohrern M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 und Kernloch-Spiralbohrern Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

    Inhalt:

    je 1 Maschinen-Gewindebohrer M3 – M12 Nr. 132150 und Kernbohrer Nr. 114400

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb