• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher 2-armig 200x200 mm

Artikel-Nr.: 1464981
Netto: 159,85 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1464981
EAN / GTIN 4036976111132
Herstellernummer 1464981
L-Nummer L60160 5988

Beschreibung

Beschreibung:

Die bewährte Modellserie für preisbewusstes Abziehen der Lager

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 2
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 22 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 7,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 22 mm
  • Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP1
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 22 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 200 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 200 mm
  • Spindel Gewindegröße: G 1/2 x 282
  • Zugkraft (max.) [t]: 5
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hakenende mit Schlitz: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb