Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Feingewinde-Schneidzeug-Satz im Blechkasten M6-20

Artikel-Nr.: 145805 M6-20

Variante und Stückzahl wählen

für metrisches Feingewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
für metrisches Feingewinde M6 - M20
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 145805 M6-20
Herstellernummer 145805 M6-20

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Blechkasten mit Tragegriff und 2 Verschlüssen. Jedes Werkzeug liegt transportsicher und geschützt in einer eigenen Halterung und ist durch übersichtliche Anordnung sofort griffbereit. Detaillierte Beschreibung der Werkzeuge siehe Einzelprodukte.

Inhalt:

je 1 Satz Handgewindebohrer Nr. 130470: Gr. 6×0,75; 8×0,75; 10×1; 12×1; 12×1,5; 14×1,25; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5
je 1 Schneideisen Nr. 141050: Gr. 6×0,75; 8×0,75; 10×1; 12×1; 12×1,5; 14×1,25; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5
je 1 verstellbares Windeisen Nr. 148400: Gr. 1; 3
je 1 Schneideisenhalter Nr. 149300: Gr. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb