• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAURUS 1 pneumatisch-hydraulisches Nietgerät mit PH 2000-Auffangbehälter, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1457669
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.026,00 €
Lieferbar in 3-4 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1457669
Kopieren
EAN / GTIN 4007081020978
Kopieren
Herstellernummer 1457669
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

TAURUS 1

Arbeitsbereich
  • Setzt Blindniete von 2,4 bis 3,2 mm Ø aller Werkstoffe und bis 4 mm Ø Alu/Stahl (max. Dorn-Ø 2,5 mm).
Technische Daten
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Betriebsdruck: 5-7 bar
  • Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4'')
  • Luftverbrauch: ca. 1,0 ltr. pro Niet
  • Setzkraft: 5.500 N bei 6 bar
  • Gerätehub: 15 mm
Ausrüstung
  • Mundstücke: 17/18, 17/20 und 17/22
  • Montageschlüssel SW12/14, SW14/17
  • 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter
  • Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste
  • PH 2000-Auffangbehälter
Pneumatisch-hydraulische Blindniet-Setzgeräte von decken fast jeden Anwendungsfall ideal ab.
Ökonomische Bauweise, perfektes Handling und durchdachtes Zubehör machen die TAURUS-Serie so einzigartig und flexibel.

01 Baukasten-Prinzip
  • Viele gleiche Teile – geringe Ersatzteilhaltung und einfache Wartung
  • Flexible Anpassung an neue Anwendungen
02 Leistung
  • Hohe Setzkräfte bei geringem Gewicht
  • Schneller Arbeitszyklus
  • Optimierter Hub für die gesamte Serie
03 Patentierter Greifmechanismus
  • Zwangsgeführte Greifbacken und pneumatische Anpressung
  • Sicheres, rutschfreies Greifen der Nietdorne
  • Eine Ausführung für alle Abmessungen
  • Extrem hohe Standzeiten
04 Ökonomie / Ökologie
  • Sparsamer Druckluftverbrauch durch Zweifach-Nutzung: Setzen des Nietes und Absaugen des Restdornes
  • Höchste Wirtschaftlichkeit und geringe Umweltbelastung
  • Zuschaltbare Ansaugung durch arretierbaren Schiebeschalter
05 Arbeitskomfort / Sicherheit
  • Gummiertes, handgerechtes Griffstück
  • Ausgewogene Schwerpunktlage
  • Vibrationsarm und schallgedämpft
  • Dornauffangbehälter mit drehbarem Luftabweiser
  • Überdruckventil vermeidet Überlastung
  • Sehr geringer Rückstoß
  • Kein Nietdornauswurf bei abgeschraubtem Auffangbehälter

Merkmal:

  • Gewicht: 2,3 kg
  • max. Betriebsdruck (imperial): 7 bar
  • Setzkraft: 5500 N
  • Länge: 350 mm
  • Höhe: 140 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb