• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industrie Arbeitshose Stretch mit Kniepolstertaschen Schwarz/Gelb C64

Artikel-Nr.: 144818329933C64
Netto: 65,90 €
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
    Farbe schwarz / gelb
    Konfektionsgröße DE 64
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 144818329933C64
    EAN / GTIN 7330509760246
    Herstellernummer 144818329933C64

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 260 g/m²

    Taschen
    Zollstocktasche innen
    Handytasche innen
    Beintaschen mit Balg und Patte, versteckte Metallknöpfe
    Gesäßtasche, eine mit Patte
    Außenliegende Kniepolstertaschen
    Innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche

    Funktionalität
    Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
    Kratzfrei, 2-Wege-Stretch

    Details
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    Gummizug an der Taille
    Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
    Verdeckte Knöpfe, Metall-Druckknöpfe
    D-Ring

    Reflex
    Reflektierende Details am Bein

    Wäsche
    Industriewäsche EN ISO 15797

    Beschreibung:

    • Diese Hose ist Teil der neuen Industriekollektion aus Stretch von Blåkläder
    • Geeignet für die Industriewäsche, ist diese kratzerresistente Hose komplett aus 2-Wege-Stretch Stoff gefertigt und hat einen elastischen Bund, der für noch mehr Tragekomfort sorgt
    • Zu den verdeckten Eigenschaften gehören eine Zollstock-Innentasche, eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss und Druckknöpfe, die diese äußerst zuverlässige Hose für das Arbeiten in Umgebungen mit empfindlichen Oberflächen prädestiniert
    • Reflexstreifen sorgen bei Bedarf für zusätzliche Sichtbarkeit

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4057

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb