• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel TORX E18

Artikel-Nr.: 14425 E18
Netto: 10,31 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14425 E18
EAN / GTIN 4991644353651
Herstellernummer 14425 E18
L-Nummer L60050 4967

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 22,2 mm
Länge: 11,1 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
E18
Innentorx
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb