• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel 12-kant (Zoll) 1.3/8″

Artikel-Nr.: 14406A 1.3/8
Netto: 29,97 €
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 14406A 1.3/8
    EAN / GTIN 4991644387915
    Herstellernummer 14406A 1.3/8
    L-Nummer L60050 10389

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 46 mm
    Dimension D2: 29 mm
    D1: 45,5 mm
    Länge: 19 mm
    Antrieb: 1/2″
    Innenvierkant
    Abtrieb 1.3/8″
    Innendoppelsechskant
    Oberfläche: manganphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb