• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel 12-kant 1.1/8″

Artikel-Nr.: 14405A 1.1/8
Netto: 16,39 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14405A 1.1/8
EAN / GTIN 4991644352586
Herstellernummer 14405A 1.1/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 42 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 40,7 mm
Länge: 17 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 1.1/8″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän