• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel kurz, dünnwading 10 mm

Artikel-Nr.: 14401MS 10mm
Netto: 18,83 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14401MS 10mm
EAN / GTIN 4991644015221
Herstellernummer 14401MS 10mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 23 mm
Dimension D2: 24 mm
D1: 15,5 mm
Höhe: 4,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 10 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb