• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel, dünnwading (mm) 36 mm

Artikel-Nr.: 14401M 36mm
Netto: 27,17 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14401M 36mm
EAN / GTIN 4991644386499
Herstellernummer 14401M 36mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 46 mm
Dimension D2: 29 mm
D1: 48 mm
Länge: 20 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 36 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb