• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel, dünnwading (Zoll) 15/16″

Artikel-Nr.: 14401A 15/16
Netto: 12,92 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14401A 15/16
EAN / GTIN 4991644386741
Herstellernummer 14401A 15/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 29 mm
D1: 33 mm
Länge: 14 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 15/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb