• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel, dünnwading (Zoll) 1.1/4″

Artikel-Nr.: 14401A 1.1/4
Netto: 19,19 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14401A 1.1/4
EAN / GTIN 4991644386796
Herstellernummer 14401A 1.1/4

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 42 mm
Dimension D2: 29 mm
D1: 43 mm
Länge: 18 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 1.1/4″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb