• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel (mm) 24 mm

Artikel-Nr.: 14400M 24mm
Netto: 12,00 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14400M 24mm
EAN / GTIN 4991644350193
Herstellernummer 14400M 24mm
L-Nummer L60050 1045

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 34,5 mm
Länge: 14 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 24 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän