• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 5/16″

Artikel-Nr.: 14400A 5/16
Netto: 9,36 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14400A 5/16
EAN / GTIN 4991644350520
Herstellernummer 14400A 5/16
L-Nummer L60050 8012

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 14,5 mm
Länge: 6 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 5/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb