• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Seitenschneider 180 mm tauchisoliert

Artikel-Nr.: 1439596
Netto: 32,54 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1439596
EAN / GTIN 4010886807088
Herstellernummer 1439596
L-Nummer L60160 5536

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 5749
  • Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden
  • Für harten Draht/Pianodraht
  • Max. Schneidleistung 1,4 - 2,0 mm
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
  • Induktiv gehärtete Schneiden (63 - 65 HRC) ermöglichen gleichbleibende Schneidleistung über lange Zeit.
  • Höchste Scheidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimales Zusammenspiel von Schneidengeometrie, exzentrischer Nietlagerung und ergonomischen Griffdesign.

Merkmal:

  • Fase: mit
  • Gesamtbreite [mm]: 53 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 14 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 179 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 26,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 22,6 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: stahlgrau
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 63 - 65 HRC
  • Schneidenlänge [mm]: 22,6 mm
  • Schneidleistung (max.): 1,8
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb