• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrpreis für Hart-PVC-Ladefläche

Artikel-Nr.: 1432
Netto: 143,82 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 1432
    EAN / GTIN 4017976143026
    Herstellernummer 1432
    L-Nummer L90080 1310

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Ladefläche mit witterungsfester Hart-PVC-Platte in dunkelgrau. Hohe Chemikalienbeständigkeit, schwer entflammbar. Mehrpreis für je eine Standard-Ladefläche.

    Merkmal:

    Nutzflächenlänge (mm): 1000
    Nutzflächenbreite (mm): 700
    Material der Ladefläche: Kunststoff
    Hinweis: Mehrpreis - kein Einzelkauf

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb