• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel 12-kant 16 mm

Artikel-Nr.: 14305M 16mm
Netto: 17,64 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14305M 16mm
EAN / GTIN 4991644355846
Herstellernummer 14305M 16mm
L-Nummer L60050 1543

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 24,5 mm
Länge: 16 mm
Höhe: 62 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 16 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb