• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel 12-kant 12 mm

Artikel-Nr.: 14305M 12mm
Netto: 17,11 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14305M 12mm
EAN / GTIN 4991644355822
Herstellernummer 14305M 12mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 19,5 mm
Länge: 12 mm
Höhe: 62 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 12 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb