• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel, dünnwading (Zoll) 3/8″

Artikel-Nr.: 14301A 3/8
Netto: 17,56 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14301A 3/8
EAN / GTIN 4991644355211
Herstellernummer 14301A 3/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 24 mm
D1: 15,5 mm
Länge: 10 mm
Höhe: 62 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 3/8″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb