• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel (mm) 30 mm

Artikel-Nr.: 14300M 30mm
Netto: 28,19 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14300M 30mm
EAN / GTIN 4991644354337
Herstellernummer 14300M 30mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 85 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 42 mm
Länge: 30 mm
Höhe: 63 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 30 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb