• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel (mm) 21 mm

Artikel-Nr.: 14300M 21mm
Netto: 17,36 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14300M 21mm
EAN / GTIN 4991644354245
Herstellernummer 14300M 21mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 30,7 mm
Länge: 21 mm
Höhe: 61 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 21 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb