• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckknarre 3/4″ Z 22

Artikel-Nr.: 1427318
Netto: 230,99 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1427318
    EAN / GTIN 4002805921432
    Herstellernummer 1427318
    L-Nummer L60160 1435

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
    • Geschmiedet
    • Chrom-Vanadium-Stahl
    • Matt verchromt
    • Mit Stiftsicherung

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 22 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Durchsteckvierkant mit Stift
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
    • Dauerbelastbarkeit: 3/4″ = 850 Nm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Rückschwenkwinkel: 10 °
    • Stichmass [metrisch]: 56,0 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb