Schneideisen 1.1/4-12

Artikel-Nr.: 142620 1.1/4-12
Netto: 117,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

UNF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: 2A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 1.1/4-12 UNF
Gewindeart UNF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm EN 22568
Toleranzklasse 2A
Gänge pro Zoll 12
Gewinde-⌀ 31,75 mm
Außen-⌀ 65 mm
Höhe 18 mm
Schneidrichtung rechts
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 142620 1.1/4-12
EAN / GTIN 4062406224264
Herstellernummer 142620 1.1/4-12

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 1 3/4 Gang Anschnitt.

Verwendung:

Für UNF-Einheits-Feingewinde ASME − B1.1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb