• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrpreis für Ladefläche mit Riefengummi

Artikel-Nr.: 1412
Netto: 81,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Antirutschmatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1412
    EAN / GTIN 4017976127026
    Herstellernummer 1412
    L-Nummer L90070 333

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit aufgeklebtem Feinriefengummi. Rutschhemmend. Schont empfindliche Transportgüter. Mehrpreis für je eine Standard-Ladefläche.

    Merkmal:

    Nutzflächenlänge (mm): 1000
    Nutzflächenbreite (mm): 700
    Material der Ladefläche: Riefengummi
    Hinweis: Mehrpreis - kein Einzelkauf

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb