• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Stehbolzensetzer 8 X 1,25

Artikel-Nr.: 14103M-8(1.25)
Netto: 14,58 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14103M-8(1.25)
EAN / GTIN 4991644357925
Herstellernummer 14103M-8(1.25)
L-Nummer L60050 7727

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 42 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 14,5 mm
Länge: 11,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
8 X 1, 25
Stehbolzensetzer
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb