• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Stehbolzensetzer 12 X 1,75

Artikel-Nr.: 14103M-12(1.75)
Netto: 17,61 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14103M-12(1.75)
EAN / GTIN 4991644357949
Herstellernummer 14103M-12(1.75)
L-Nummer L60050 7729

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 49 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 19,5 mm
Länge: 14 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
12 X 1, 75
Stehbolzensetzer
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb