• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenmessschraube, wechselbare Rohre 1-2″, mit 2 Rohren, Gehärtete Messfläche

Artikel-Nr.: 141-102
Netto: 220,00 €
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
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 141-102
EAN / GTIN 4946368019055
Herstellernummer 141-102
L-Nummer L40010 12442

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Innenmessschraube mit auswechselbaren Stangen bietet Ihnen die folgende Vorteile: Auswechselbare Stangen ermöglichen Messbereiche bis zu 1000 mm. Jedes Verlängerungsrohr ist mit seinem Messbereich markiert. Praktikabler Handgriff zur Verwendung in tiefen Bohrungen bis 300 mm Messbereich.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 1 - 2
Skalenteilungswert: 0,001″
Maßstab: Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb