• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenmessschraube, wechselbare Rohre, 1-1,25″, Gehärtete Messfläche

Artikel-Nr.: 141-002
Netto: 80,00 €
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
    Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 141-002
    EAN / GTIN 4946368018935
    Herstellernummer 141-002

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieses Innenmessschraube mit auswechselbaren Stangen bietet Ihnen die folgende Vorteile: Auswechselbare Stangen ermöglichen Messbereiche bis zu 1000 mm. Jedes Verlängerungsrohr ist mit seinem Messbereich markiert. Praktikabler Handgriff zur Verwendung in tiefen Bohrungen bis 300 mm Messbereich.

    Merkmal:

    Genauigkeit: ±(6+L/50) µm* *L = Max. Messlänge (mm) ±[0.0003+0.00005 (R/2)]″
    Skalenteilung: 0.01 mm
    Messbereich: 1 - 1.25″
    Inch-Metrisch: Inch
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb