Schneideisen Sechskant, M: M11

Artikel-Nr.: 140920 M11
Netto: 237,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 382
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M11
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm DIN 382
Toleranzklasse DIN 13 6g
Steigung 1,5 mm
Schlüsselweite 27 mm
Höhe 11 mm
Schneidrichtung rechts
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 140920 M11
EAN / GTIN 4062406221881
Herstellernummer 140920 M11

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Außen-Sechskant für genormte Schlüsselmaße. Ohne Schälanschnitt. 1 3/4 Gang Anschnitt.

Hinweis:

Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde oder zum Schneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb