Schneideisen Linksgewinde, M–LH: M2

Artikel-Nr.: 140620 M2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 77,40 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Lieferbar in 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

M–LH Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M2
Gewindeart M-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm EN 22568
Toleranzklasse DIN 13 6g
Schneidrichtung links
Steigung 0,4 mm
Außen-⌀ 16 mm
Höhe 5 mm
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 140620 M2
Kopieren
EAN / GTIN 4045197083609
Kopieren
Herstellernummer 140620 M2
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Öl
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form.
1 3/4 Gang Anschnitt.