{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M8 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1,25 mm | |
Außen-⌀ | 25 mm | |
Höhe | 9 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140460 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406233372 | |
Herstellernummer | 140460 M8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schneideisen M8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
385 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
289 Stück sofort lieferbar
|
|
Gewindeart | M | M |
Höhe | 9 | 9 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E |
Steigung | 1,25 | 1,25 |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen |