{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M27 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 3 mm | |
Außen-⌀ | 65 mm | |
Höhe | 25 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140330 M27 | |
EAN / GTIN | 4062406233297 | |
Herstellernummer | 140330 M27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen 6g M27
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
|
Außen-⌀ | 65 | 65 |
Flankenwinkel | 60 | 60 |
Gewindegröße | M27 | M27 |
Höhe | 25 | 25 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidrichtung | rechts | rechts |
Steigung | 3 | 3 |