{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M6 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1 mm | |
Außen-⌀ | 20 mm | |
Höhe | 7 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140300 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197083111 | |
Herstellernummer | 140300 M6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schneideisen 6g, M: M6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
572 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
475 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.772 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
398 Stück sofort lieferbar
|
|
Außen-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewindeart | M | M | M | M-LH | M | M |
Gewindegröße | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Höhe | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | links | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |