{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 5/16-24 UNF | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | UNF; UNF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja | |
Gewindesteigung | 1,058 mm | |
Gänge pro Zoll | 24 | |
Nenn-⌀ DC | 6,22 mm | |
Schaftlänge Ls | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hals-⌀ D1 | 8,2 mm | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,03 mm | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Bohr-⌀ | 6,22 mm | |
Gewindetiefe | 15,88 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139726 5/16-24 | |
Herstellernummer | 139726 5/16-24 |