• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollkopf-Hebeleisen 400 mm

Artikel-Nr.: 1396595
Netto: 55,22 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hebeleisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1396595
EAN / GTIN 4010883100052
Herstellernummer 1396595
L-Nummer L60160 1824

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für das handbetätigte Hebeln, Biegen und Zentrieren von Bauteilen
  • Für verzinkte Bauteile geeignet
  • Krafteinsparung durch Rollkopf
  • Besonders robuste Ausführung
  • Auf der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verzinkt

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 45 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 15 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 400 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verzinkt
  • Schaft-Ø: 14 mm
  • Verwendung/Einsatz: Für das handbetätigte Hebeln, Biegen und Zentrieren von Bauteilen
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb