Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, M: M5

Artikel-Nr.: 139650 M5

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M5
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M; M-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Gewinde-Norm DIN 13
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Bohrtiefe für Grund- und Durchgangsloch 2,0×D
Gewindesteigung 0,8 mm
Nenn-⌀ DC 4 mm
Schneidenlänge Lc 10 mm
maximale Einsatztiefe 10,8 mm
Schaftlänge Ls 36 mm
Gesamtlänge L 55 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Innenkühlung ja
Zähnezahl Z 3
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,018 mm
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 3
Farbring grün
Gewindetiefe 10 mm
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139650 M5
Herstellernummer 139650 M5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
220
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Stahl < 500 N/mm²
P
170
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innengewinde, (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten).
Innere Kühlmittelzufuhr.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 139640

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb