{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M3 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Innenkühlung | ja | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Schneidrichtung | links | |
Gewindesteigung | 0,5 mm | |
Schneiden-⌀ DC | 2,4 mm | |
Schneidenlänge Lc | 1,8 mm | |
Auskraglänge L1 | 8,2 mm | |
Schaftlänge Ls | 44 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 1,7 mm | |
Programmierradius | 1,2 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 65 HRC | 0,01 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | ohne | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 7,5 | |
Produktart | Bohrgewindefräser |
Artikelnummer | 139524 M3 | |
EAN / GTIN | 4067263117674 | |
Herstellernummer | 139524 M3 |