Bohrgewinde-Fräser 1,5×D M5

Artikel-Nr.: 139511 M5
Netto: 340,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M5
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M; M-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Gewinde-Norm DIN 13
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch
Senkstufenwinkel 90 Grad
Gewindesteigung 0,8 mm
Schneiden-⌀ DC 4,1 mm
Schneidenlänge Lc 8,6 mm
Schaftlänge Ls 36 mm
Gesamtlänge L 54 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 5,5 mm
Programmierwert für Senkung L1 9,35 mm
Einstichbreite e1 0,8 mm
Vorschub fz in Alu Guss 0,04 mm
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 2
Farbring ohne
Innen-/Außenanwendung Innen
Gewindetiefe 7,5
Produktart Bohrgewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139511 M5
EAN / GTIN 4062406393120
Herstellernummer 139511 M5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innengwinde (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten). Schaftseitige Senkstufe für 90° -Senkung. Ein höherer Kerndurchmesser, zwei schmale geometrisch optimierte Span-Nuten, sowie eine spezielle Bohrspitze ergeben gute Spanbildung und geringen Schnittdruck.
Innere Kühlmittelzufuhr.

Vorteil:

Bohren, Senken und Gewindefräsen mit nur einem Werkzeug!

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 139511+ 12900 HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 139511+ 12900 HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb