• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 3/8″ lang Innen-TX T45

Artikel-Nr.: 1394223
Netto: 19,06 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1394223
    EAN / GTIN 4010886804148
    Herstellernummer 1394223
    L-Nummer L60160 4580

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
    • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
    • Verchromt
    • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert

    Merkmal:

    • Abtriebsgröße TX (innen): T45
    • Abtriebsgröße TX (innen) [mm]: 7,82 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
    • Einsatz-Ø Antrieb: 17,5 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 17,5 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 94 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Oberfläche: verchromt
    • Schraubenmaß: M8 - M10
    • Sicherung: Kugelfangrille
    • Spitzenlänge: 62,0 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb