• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Desinfektionsmittelhalterung

Artikel-Nr.: 1393-E0500
Netto: 45,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Artikelnummer 1393-E0500
    EAN / GTIN 4017976413952
    Herstellernummer 1393-E0500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör

    Beschreibung:

    Halterung aus Stahlblech für Desinfektionsmittelflaschen, als Bausatz geliefert. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit variablen Anschraubpunkten an der Rückseite und den Seiten. Rohrstrebe vielfach gelocht, mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Halterung beliebig positionierbar. Für handelsübliche Euro-Flaschen mit 500 ml Inhalt. (Flasche nicht im Lieferumfang enthalten)

    Merkmal:

    Gesamtbreite (mm): 76
    Gesamttiefe (mm): 132
    Gesamthöhe (mm): 280
    Farbe: brillantblau
    Hinweis: Stellfläche BxT: 70 x 55 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb