• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher, hydraulisch, 3-armig, 280x310 mm

Artikel-Nr.: 1392980
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 688,24 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1392980
Kopieren
EAN / GTIN 4036976110227
Kopieren
Herstellernummer 1392980
Kopieren
L-Nummer L60160 4606
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bewährte, besonders kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw.
  • Technische und wirtschaftliche Vorteile durch die variable Spanntiefe und das selbsttätige Anpressen der Haken
  • Besonders geeignet zum Abziehen von Keilriemenscheiben und Schwungscheiben, die auf längeren Wellen sitzen
  • Mit der Hydraulikspindel ist ein kontrolliertes und sicheres Abziehen jederzeit möglich
  • Auch mit Standardspindel erhältlich - Artikel No. 1.15

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 3
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 32 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 20 mm
  • Hydraulikspindel: 1.06/HSP1
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 32 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 310 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 280 mm
  • Zugkraft (max.) [N]: 17,0 N
  • Zugkraft (max.) [t]: 10
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • doppelseitig verwendbare Haken: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hakenende mit Schlitz: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: ja
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • selbsttätiges Anpressen: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein